FLYDIGI
ゲームコントローラー充電用ドック
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)
310
電流(A)
1
電圧(V)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×95×105
対応機種
VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910899
FD-CD1WH
¥
3,347
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79910890
FD-CD1BK
¥
3,347
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください