曜日別特売

モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIR

マルチプラットフォームのBluetooth&有線接続できるゲーミングコントローラーです。 USB有線接続、Bluetoothによる無線接続対応で、これ1台あれば様々なゲーム機で遊べます。 無線接続は任天堂Switch、スマートフォン(iOS、Android)に対応、有線接続は任天堂Switch携帯モードとWindowsパソコンに対応します。 USBアダプターがあればSwitchテーブルモード、Switch Lite、iOS、Androidデバイスの有線接続も可能ですジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵。従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 従来の接触式と異なり、磁力による非接触検知方式のため摩耗がなく長寿命です。 スティックから手を離しているのに勝手に動く現象(ドリフト現象)が起きずらい高精度センサーとなっています。 カスタマイズできる2個の背面ボタンを搭載しました。 ボタンマッピング、連射、同時押しなどを設定できます。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTが設定可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定可能なので、プレイ中に素早く切り替えることができます。

仕様バイブレーションモーター:2個搭載(HD振動対応)、6軸ジャイロ:搭載、背面ボタン:搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3)バッテリー1200mAhリチウムイオン充電池充電時間(時間)約3接続端子USB Type-C to Type-A動作時間約6時間トリガーヘアトリガー(ストローク無しタイプ)ボタン仕様Switchレイアウト/メンブレン内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910917GameSir Nova Retro White
5,866
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
79910926GameSir Nova Neon Teal
5,866
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする