曜日別特売

120mmARGBケースファンセット

120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future120mmARGBケースファンセット - Geometric Future

Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。

材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79911398GF-SQ-2505B-3P
10,181
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
79911407GF-SQ-2505W-3P
10,181
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする