Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone CPUクーラー XE360 シリーズ水冷ブロック向けに設計された 70mm ファンアップグレードキット SST-XAC-F70-CSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥6,598¥5,998
<SickleFlow Edge White 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER税込¥7,900¥7,182
<Mobius 120 Black Edition>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデルCOOLER MASTER税込¥1,880¥1,709
<MasterFan MF120 Halo2 3in1>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パックCOOLER MASTER税込¥7,580¥6,891
<Neptune AN120 PURE>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パックIN WIN(インウィン)税込¥4,980¥4,527