サイドフロー型CPUクーラー

サイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPS

CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910856RZ400V2-BK
4,486
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
79910865RZ400V2-WH
4,814
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする