宇都宮製作所[切削工具]
コバルトプロタイプロングドリル
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途
銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30~40
内容量
1本
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79917418
YKL 1X50X100
100
1
50
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
79917427
YKL 1.1X50X100
100
1.1
50
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
79917436
YKL 1.2X50X100
100
1.2
50
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
79917445
YKL 1.3X50X100
100
1.3
50
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
79917454
YKL 1.4X50X100
100
1.4
50
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
79917470
YKL 1.6X50X100
100
1.6
50
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917479
YKL 1.7X50X100
100
1.7
50
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917488
YKL 1.9X50X100
100
1.9
50
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917497
YKL 2.1X60X100
100
2.1
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917506
YKL 2.2X60X100
100
2.2
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917515
YKL 2.2X80X150
150
2.2
80
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917524
YKL 2.3X60X100
100
2.3
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917540
YKL 2.3X80X150
150
2.3
80
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917549
YKL 2.4X60X100
100
2.4
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917558
YKL 2.4X80X150
150
2.4
80
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917567
YKL 2.5X60X100
100
2.5
60
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
79917576
YKL 2.5X80X150
150
2.5
80
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
79917585
YKL 2.6X60X100
100
2.6
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917594
YKL 2.7X60X100
100
2.7
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917610
YKL 2.7X80X150
150
2.7
80
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
79917619
YKL 2.8X60X100
100
2.8
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917628
YKL 2.8X80X150
150
2.8
80
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
79917637
YKL 2.9X60X100
100
2.9
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917646
YKL 2.9X80X150
150
2.9
80
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
79917655
YKL 3.1X100X150
150
3.1
100
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
79917664
YKL 3.2X100X150
150
3.2
100
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
79917680
YKL 3.3X60X100
100
3.3
60
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917689
YKL 3.4X60X100
100
3.4
60
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917698
YKL 3.4X100X150
150
3.4
100
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
79917707
YKL 3.5X60X100
100
3.5
60
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
79917716
YKL 3.5X100X150
150
3.5
100
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917725
YKL 3.6X60X100
100
3.6
60
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
79917734
YKL 3.6X100X150
150
3.6
100
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
79917750
YKL 3.6X150X200
200
3.6
150
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌々日出荷
79917759
YKL 3.7X60X100
100
3.7
60
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
79917768
YKL 3.7X100X150
150
3.7
100
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
79917777
YKL 3.7X150X200
200
3.7
150
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌々日出荷
79917786
YKL 3.8X60X100
100
3.8
60
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
79917795
YKL 3.8X150X200
200
3.8
150
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌々日出荷
79917820
YKL 3.9X100X150
150
3.9
100
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
79917829
YKL 3.9X150X200
200
3.9
150
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌々日出荷
79917838
YKL 4X60X100
100
4
60
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
79917847
YKL 4.1X150X200
200
4.1
150
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
79917856
YKL 4.2X100X150
150
4.2
100
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
79917865
YKL 4.2X150X200
200
4.2
150
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
79917874
YKL 4.3X100X150
150
4.3
100
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
79917890
YKL 4.3X150X200
200
4.3
150
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
79917899
YKL 4.4X100X150
150
4.4
100
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌々日出荷
79917908
YKL 4.4X150X200
200
4.4
150
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
79917917
YKL 4.5X100X150
150
4.5
100
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ