宇都宮製作所[切削工具]
コーティングコバルトプロタイプドリル
ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
表面処理
AlCrN
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79916149
20YKL-C 3X80X150
150
3
80
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
79916158
20YKL-C 3.3X85X150
150
3.3
85
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
79916167
20YKL-C 3.4X85X150
150
3.4
85
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
79916176
20YKL-C 3.5X95X150
150
3.5
95
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
79916185
20YKL-C 3.5X95X200
200
3.5
95
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
79916194
20YKL-C 3.7X95X200
200
3.7
95
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
79916210
20YKL-C 4X110X150
150
4
110
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌々日出荷
79916219
20YKL-C 4X110X200
200
4
110
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌々日出荷
79916228
20YKL-C 4.2X115X200
200
4.2
115
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
79916237
20YKL-C 4.6X125X200
200
4.6
125
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
79916246
20YKL-C 5X140X200
200
5
140
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
79916255
20YKL-C 5X140X250
250
5
140
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
79916264
20YKL-C 5.5X150X200
200
5.5
150
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
79916280
20YKL-C 5.5X150X250
250
5.5
150
オープン
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
79916289
20YKL-C 6X165X250
250
6
165
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
翌々日出荷
79916298
20YKL-C 6.1X165X250
250
6.1
165
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌々日出荷
79916307
20YKL-C 6.2X170X250
250
6.2
170
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌々日出荷
79916316
20YKL-C 6.3X170X250
250
6.3
170
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
79916325
20YKL-C 6.5X180X250
250
6.5
180
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
79916334
20YKL-C 6.8X190X250
250
6.8
190
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
79916350
20YKL-C 7X195X250
250
7
195
オープン
¥
11,890
¥
13,079
(税込)
翌々日出荷
79916359
20YKL-C 7X195X300
300
7
195
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
79916368
20YKL-C 8X220X300
300
8
220
オープン
¥
13,890
¥
15,279
(税込)
翌々日出荷
79916377
20YKL-C 8.1X220X300
300
8.1
220
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
79916386
20YKL-C 8.2X230X300
300
8.2
230
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
79916395
20YKL-C 8.5X235X300
300
8.5
235
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
79916404
20YKL-C 9X250X300
300
9
250
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
79916420
20YKL-C 9X250X350
350
9
250
オープン
¥
21,890
¥
24,079
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください