曜日別特売

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 15.5

EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 15.5 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金シャンク径(mm)16溝長(mm)58全長(mm)116材質粉末ハイス表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32直径(Φmm)15.5先端角(°)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79912764EMCS 15.515.51658116
オープン
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする