EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.89
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)54
直径(Φmm)3.89
溝長(mm)22
先端角(°)130
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)4
内容量1本