FC4000 18V

FC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナーFC4000 18V - 日本ワグナー

低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。

用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02内容量1台
関連資料:(5.07MB)取扱説明書:(10.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799193962449568
190,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FC4000 18V ファインスプレーキット - 自由な持ち運びのコードレスXVLP(温風低圧)塗装機 | WAGNER
FinishControl FC 4000 18V - 試運転、アプリケーション、クリーニング、メンテナンス、アクセサリー | WAGNER
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする