FC9900Plus

FC9900Plus - 日本ワグナー

塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。

用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.055内容量1セット
関連資料:(6.42MB)取扱説明書:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799195092297020
510,000
408,800
449,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする