日本ワグナー
MC3-23
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途
建築塗装全般
仕様
標準セット
セット内容
PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
850
ノズルねじ径(inch)
0.023
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大締切圧(MPa)
20.5
内容量
1セット
関連資料:
(1.74MB)
取扱説明書:
(1.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79919615
2292023
¥
670,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません