MISM
抗菌お弁当カップ
遠赤外線の力でおかずのいたみを抑えます
耐熱温度(℃)
130
素材
PET、紙
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
サイズ(号)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942566
-
1個(48枚)
48
6
60×60×25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79942575
-
1個(40枚)
40
8
70×70×25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください