MISM
丈夫な不織布おしぼり
環境にやさしい植物由来の原料を使用。個包装・使い捨てタイプです
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210014
バイオマス配合率(%)
25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
枚数
寸法(縦×横)(mm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942548
-
1個(17枚)
平織り
17
180X230
レーヨン、ポリエステル不織布 薬剤:精製水、塩化ベンザルコニウム他
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942557
-
1個(12枚)
丸巻き
12
190X250
レーヨン・ポリエステル不織布 薬剤:精製水・塩化ベンザルコニウム他
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください