MISM
レンジで使えるフ-ドパック
電子レンジで使用出来ます
耐熱温度(℃)
130/80
耐冷温度(℃)
-20/-20
素材
本体:ポリプロピレン、タルク(無機物) フタ:ポリスチレン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942584
-
1個(4枚)
4
115×85×50
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942600
-
1個(4枚)
4
185×115×50
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942609
-
1個(4枚)
4
225×145×55
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942618
-
1個(3枚)
3
170×170×62
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942627
-
1個(4枚)
4
120×120×62
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください