KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 セレノウェーブ
ゆるやかなアール形状と繊細なテクスチャーが、住まいの外観に豊かな表情を与えます。
材質
鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)
3788
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
5.1
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79949828
MP3B6PC2
Pクリーミーホワイト
(色相明度/彩度)2.2Y/8.5/1.1
¥20,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949837
MP3B6PB2
Pミストホワイト
(色相明度/彩度)3GY/7.3/0.9
¥20,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949846
MP3B6PA2
Pアッシュベージュ
(色相明度/彩度)1.4Y/7.7/1.7
¥20,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949855
MP3B6PD2
Pセピアブラウン
(色相明度/彩度)4.9YR/2.6/1.5
¥20,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949864
MP3B6PE2
Pジェットブラック
(色相明度/彩度)5.1B/1.9/0.1
¥20,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください