曜日別特売

ゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー

ゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIzeゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー - NiteIze

固定点灯や点滅モードに切り替えできる充電式ライト、ゴーリット リチャージャブルライト マルチカラー。
耐候性ポリカーボネートのライトとゴム製のストラップで自転車・バッグパック等に取り付けできる充電式ライトです。ライトは赤・緑・青・白の固定点灯や点滅モードに切り替えができます。

材質ポリカーボネート、エチレンプロピレンジエンゴム、リチウムイオン電池、シリコン質量(g)約10充電時間(時間)約2防水仕様生活防水仕様本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×150×16連続点灯時間(時間)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950555NI59271
5,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする