ホシザキ
ウォータークーラー
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様
冷水のみ
質量(kg)
18
消費電力(W)
151/155
容量(kVA)
0.39(3.9A)
電源(単相/V)
100
温度設定範囲(℃)
[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器
外周クーリングコイル巻付
内容量
1台
注意
※タンクに水を入れなければならない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239097
AT-12WG
12(貯水タンク9+冷却タンク3)
300×458×560
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239106
AT-18WG
18(貯水タンク15+冷却タンク3)
300×458×610
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。