曜日別特売

JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02

JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02 - Shenzhen Nito Power Source Technology

21.5型/1920x1080/IPS
VGA、HDMI
チルト
HDMIケーブル付属

出力
USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35A
PPS:3.3-11V=5A
USB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A
2ポート利用時
USB-C1+C2出力:45W+20W
USB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18W
USB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W
3ポート利用時
USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12W
USB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W
4ポート利用時
USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料寸法約53.5×31.8×53.1ポート数USB-C×2、USB-A×2最大出力(W)67ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約153入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952120TCG02
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする