曜日別特売

ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I

ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core 3 100U プロセッサー搭載 Proキット RNUC14RVKI300000I - ASUS(エイスース)

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供
AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現
Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供
ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供
カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に

仕様
●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x 2.0 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)
2 x USB 3.2 Gen2 タイプA
1 x ケンジントンロック●GPU:Intel Graphics●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
メモリー
2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2
L10 8GB2または16GB2を搭載可能
Wi-Fi
インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3
(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ
1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応
1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38電源90W電源アダプター使用CPUインテル Core 3 100U プロセッサーOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps内容量1台
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952260RNUC14RVKI300000I
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする