パイロット
ツインマーカー 細・太
クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。
携帯性に優れたショートサイズ
使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン
ツインタイプのコンパクトボディです。
全長(mm)
130
タイプ
ツインキャップ式/インキ補充式
種類
油性マーカー
最大径(Φmm)
23.2
線幅(mm)
1.0/6.5
本数
1
材質(インキ)
油性染料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字/太字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79952016
MFN-15FB-YN
イエロー
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
79952025
MFN-15FB-VN
バイオレット
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください