液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF

液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY249HF - ASUS(エイスース)

100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。
最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。
Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します
独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。

仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6寸法54.1×39.3×18.5 cm電源100-240V表面処理ノングレア消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下型番VY249HF機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Syncコントラスト比1300:1(typ)液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラック調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952305VY249HF
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする