曜日別特売

プリンタ共用普通紙 A4

プリンタ共用普通紙 A4 - 日本ノートプリンタ共用普通紙 A4 - 日本ノートプリンタ共用普通紙 A4 - 日本ノート

ご家庭での急な印刷やスモールオフィスでのコピーにも多目的に使えるプリンタ共用普通紙。
いざというとき、さっと気軽につかえるマルチペーパーです。
枚数もかさばりにくい100枚入りがちょうどよいサイズ。
袋は比較的破れに強いCPP袋を使用しています。
袋本体側にノリが塗布されているので紙の出し入れも容易に行えます。

規格A4枚数100質量(g)438坪量(g/m2)68寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)223×297×9内容量1本(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79954089OFRP001A4100
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする