曜日別特売

ポータブルトランス

ポータブルトランス - サンピースポータブルトランス - サンピース

電圧降下による故障から工具を守る!

付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し内容量1台
関連資料:(1.04MB)
注意
※変圧器はご使用方法によっては電気のご契約に違反することがありますので、電力会社との電力供給契約をよく読んで違反のないようにご使用下さい。
※入く電圧が低い場合、出力電圧もそれに応じて低くなります。
※感電防止の為、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。
※付属品の200V用プラグは容量20Aです。容量を超えてご使用される場合は別途お買い求め頂くか、容量以上のブレーカーへ直接接続してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79953818PT-30T-SP
43,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする