大一産業
ユニティライト (10本セット)
陳列商品のPOP表示が簡単・便利!お客様も見やすく買い物しやすい環境づくりができます。POS対応!棚板に設置したまま、めくり上げてコードスキャンできます。
用途
陳列棚のPOPケースとして
材質
本体:ペット樹脂、軟質部:アクリル
色
透明
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79952488
-
900mm用
893
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79952497
-
1200mm用
1194
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300