さくら電子
空調作業服24Vバッテリ?ペルチェファンセット
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエットの空調ベスト。24Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。
用途
熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
バッテリー:約109×73×41、ファン:約114×107.6×47.2
質量(g)
バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
穴径(Φmm)
ファン服:約90対応
出力
急速充電アダプター:DC13.2V 1.8A
出力電圧
DC6V~12V=2.0A(MAX)
定格容量
26000mAh
入力
急速充電アダプター:AC100V-240V~50/60Hz0.8A
電池残量表示
有
素材
ポリエステル100%
プレート温度(℃)
ファン:約13.6~14.3
内容量
1セット
注意
※セットにはバッテリーカバー付き。サイドファンなので3Lサイズ以上にはロングケーブルが必要。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79952707
XE98010-sbt09
シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
L
オープン
取扱い終了
79952716
XE98010-sbt09
シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
LL
オープン
取扱い終了
79952725
XE98010-sbt09
シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
3L
オープン
取扱い終了
79952734
XE98010-sbt09
ディープネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
L
オープン
取扱い終了
79952750
XE98010-sbt09
ディープネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
LL
オープン
取扱い終了
79952759
XE98010-sbt09
ディープネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
3L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください