AQUOSブルーレイ BDレコーダー

AQUOSブルーレイ BDレコーダー - シャープAQUOSブルーレイ BDレコーダー - シャープAQUOSブルーレイ BDレコーダー - シャープ

地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。
4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。
画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。
シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。
連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。
「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。

RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フォーマット形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799545972BC20GT1リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください)、電源コード(1.6m)約 2.1約 18430×179×41.5(突起部除く)[映像フォーマット]MPEG-4 AVC/H.264・MPEG-2(Hybrid VBR)、[音声フォーマット]MPEG-2 AAC:最大5.1ch・ドルビーデジタル:2ch
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
799546062BC20GW1リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください)、電源コード(1.6m)約 2.1約 18430×179×41.5(突起部除く)[映像フォーマット]MPEG-4 AVC/H.264・MPEG-2(Hybrid VBR)、[音声フォーマット]MPEG-2 AAC:最大5.1ch・ドルビーデジタル:2ch
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
799546152BC10GW1リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください)、電源コード(1.6m)約 1.7約 17430×179×41.5(突起部除く)[映像フォーマット]MPEG-4 AVC/H.264・MPEG-2(Hybrid VBR)、[音声フォーマット]MPEG-2 AAC:最大5.1ch・ドルビーデジタル:2ch
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
799545884BC60ET3リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(地上デジタル放送用 1.2m)、電源コード(1.5m)(B-CASカードに代わりACASチップ内蔵)約 2.7約28430×198×59(突起部除く)[映像フォーマット] HEVC・MPEG2・MPEG4 AVC/H.264、[音声フォーマット] MPEG4-AAC(最大5.1ch)・MPEG2-AAC(最大5.1ch)・ドルビーデジタル2ch
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする