TVチューナー地上デジタルチューナー×2 、CATVパススルー対応※10
BSデジタルチューナー×2 、110度CSデジタルチューナー×2
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください)、電源コード(1.6m)質量(kg)約 2.1消費電力(W)約 18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×179×41.5(突起部除く)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PSフォーマット形式[映像フォーマット]MPEG-4 AVC/H.264・MPEG-2(Hybrid VBR)、[音声フォーマット]MPEG-2 AAC:最大5.1ch・ドルビーデジタル:2chRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)18.1容量(TB)2容量(GB)2000待機時消費電力(W)クイック起動「切」時 電源ランプ消灯時:約 0.15、クイック起動「入」時 電源ランプ消灯時:約 3.0、クイック起動「入」時 電源ランプ点灯時:約 4.5グリーンマーク認定