災害時にも役立つ水洗トイレで常に清潔・快適。
汚物を下層タンクで受ける密封式構造で、においが気にならずクリーンに使えるポータブル二層式水洗トイレ。
室内での介護用簡易トイレに適しています。
従来の非常用のトイレが苦手な方も安心してお使いいただけます。
座面の高さがあがり、座りやすくなりました。
ポンプを押すだけで洗浄できる便利な水洗トイレ。電気や水道が不要で災害時も安心。
ポンプ圧で一気に2つの噴射口から洗浄する本格的なトイレです。
下層タンクを分離して汚物を廃棄。手を汚す心配がなく、お手入れが簡単にできます。
20Lタイプ【貯水量】:上部タンク/約12L(ポンプ約200回分)、下部タンク/約20L
タンクは簡単に取り外すことができます。
耐荷重量約130kg
災害時やキャンプ・レジャー用の簡易トイレとしても使えます。
1年間保証書付き