横押しカートリュック

横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ横押しカートリュック - ファミリー・ライフ

毎日のお買い物・旅行・ピクニック等使用方法は色々!
リュック、カート、手提げになる3WAYタイプです。
タイヤは全方向へ移動します。
アルミハンドルは2段階で高さ調整可。
どんな服装にも合わせやすいシンプルデザイン。
男女兼用タイプです。
タイヤが4つ付いているので、毎日のお買い物には横押しが便利です。
一部組立式
アルミハンドルとタイヤは取り外し可能。

仕様(表側)ポケット×1、(裏側)アルミハンドル、背負いひもカバー材質オクスフォード、ポリエステル、アルミ質量(g)(約)1690長さ(cm)持ち手(手提げ時):約15ハンドルアルミハンドル:2段階高さ調整可。高さ:約68cm・90cm高さ(cm)(タイヤ)約6寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)42×37×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955254a3274310ブラック
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79955270a3274320エンジ
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする