<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド

<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ<インテックス社製>NEWピローレスト電動エアーベッド - ファミリー・ライフ

ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。
色/グレー
電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!
米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。
エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製
約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。
表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。
腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!
マット厚30cm
すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!

材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79954764a32398(約)3.9シングル(約)136(約)99×191×30
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
79954780a32399(約)5.75クィーン(約)272(約)152×203×30
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする