曜日別特売

強力吸盤式手すり4個組

強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組 - ファミリー・ライフ

工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置
強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。
吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定
取付け・取外し自由自在
浴室・トイレ・重たい引き戸
強力吸盤で簡単設置。
工事不要!
3ヶ月間保証書付き

材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂質量(g)1個:(約)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8内容量1セット(4個)
注意
※体重をかけすぎると外れる可能性があります。本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※ざらつきや凹凸がある場所へは取り付けできません。
※吸盤ですので空気を通すような壁面やクロス等の表面加工を施した壁面には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955157a32487
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする