曜日別特売

ステンレス着色焼杉用釘(スクリュー)

ステンレス着色焼杉用釘(スクリュー) - 山喜産業

焼杉専用布目平頭スクリュー釘 SUS304

材質ステンレス(SUS304)つや消し黒線径(Φmm)2.18頭部径(Φmm)5.5頭部平頭胴部スクリュー内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
80015716362302310143232約1000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
80015725362302310143838約900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする