アームストッパー

アームストッパー - トップ(エイト)アームストッパー - トップ(エイト)

面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm

用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80016215G3022
2,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国61¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方61¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島61¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする