トップ(エイト)
アームストッパー
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途
玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質
ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
20
仕上
HL
適合扉
軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)
100以内
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80016240
U3022
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
61
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
61
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
61
¥
3,000
/
税込
¥
3,300