ぴよりんオートマッキー 屋内用コードリール 自動巻 5m

ぴよりんオートマッキー 屋内用コードリール 自動巻 5m - ハタヤリミテッド

名古屋コーチンのひよこプリン 名古屋名物『ぴよりん』 がコードリールになった。 本体カラーは『ぴよりん』らしさを再現した専用色をプラス。ベースモデルの『オートマッキー』は1985年発売の人気モデル。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納。ワンタッチで収納できる自動巻取タイプ。コードの溶解・焼損を防ぐ温度センサー内蔵。合計最大1000Wまで使用可能(コードを全部引き出して使用)。日本製。

用途パソコン作業時や家電製品の電源延長に最適。質量(kg)0.8規格125V・7Aコンセント個数2口許容電流(A)10コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×199×66電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2x2C使用場所屋内内容量1個
注意
※使用時はコードをすべて引き出すこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
80017658AM-051PY
取扱い終了
返品不可
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80017658AM-051PY38285287AM-051PYAM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 38285287ぴよりんオートマッキーハタヤリミテッド1台
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする