曜日別特売

スミチューブF(Z)

スミチューブF(Z) - 住友電工

UL規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
柔軟

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
肉厚(mm)
収縮前:0.40(参考値)
収縮後:0.87(最小値)
内径(mm)
収縮前:26.1±0.8
収縮後:12.5
呼称(mm)25x0.4RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)50内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80017624スミチューブF(Z)25X0.4
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする