デニム防水シーツ ブルー

デニム防水シーツ ブルー - 日本資材

丈夫な織物を使った防水シーツです。綿混素材ですので肌触りにも優れています。

材質防水部分 表側:ポリエステル65、綿35% 裏側:ポリウレタン100% 巻込布:ポリエステル65%、綿35%質量(g)360寸法(cm)【防水部分】105寸法(幅W×長さL)(cm)90×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032796-
3,150
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする