グランツ
ベッド用グリップ2
材質
スチール、スポンジゴム、アルミ
質量(kg)
9
角度(°)
【スイング部分】0~150°(30°刻み 5段階調整)
寸法(幅W×高さH)(cm)
117×51.5(差し込み部から44)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032245
BG-03 DB
¥45,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください