曜日別特売

Days(旧DMA)ロフストランドクラッチ 小 非

Days(旧DMA)ロフストランドクラッチ  小           非 - 赤井
材質アルミ カフ:塩化ビニール /握り:6ナイロン質量(g)約390サイズ(cm)【グリップからカフ】14~19(3段階調節)【グリップから杖先】54~79(11段階調節)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
800320082660
12,380
9,598
非課税商品
9,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする