曜日別特売

骨盤ベルト ハードタイプ S-M

骨盤ベルト ハードタイプ S-M - 新生

骨盤・背骨のズレや歪みを正常に戻し、腰への負担を軽減します。
面ファスナー式で着脱も簡単です。
薄型設計で通気性がよく、かさばりません。

材質本体:天然ゴム、マジックテープ:ナイロンサイズS ~ M( 約70 ~ 90cm)腰廻り(cm)約70 ~ 90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032970-
3,600
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする