曜日別特売

ベーシック折畳S 8チェックレッド

ベーシック折畳S 8チェックレッド - フジホーム
材質シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン質量(g)約250幅(cm)【グリップ】12.5全長(cm)73~83(5段階調節/2.5ピッチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032498WB3798
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする