バートル
2024エア―クラフト ファンユニット
京セラ製2024年モデルエアークラフト用ファン
用途
エアークラフト用ファン
セット内容
ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1
質量(g)
228/2個
対応機種
AC08、AC360、AC300
風量(L/sec)
22V:100、15V:72、10V:49、7V:34
内容量
1個
注意
※AC08、AC360、AC300バッテリーの専用品です。
※AC260以前のバッテリーおよびAC180ファンケーブルは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80049255
AC08-1
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください