商品画像
バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの アクセサリ 空調ウェア・服
2024エア―クラフト ファンユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80049255
品番
AC08-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
京セラ製2024年モデルエアークラフト用ファン
用途
エアークラフト用ファン
セット内容
ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1
質量(g)
228/2個
対応機種
AC08、AC360、AC300
風量(L/sec)
22V:100、15V:72、10V:49、7V:34
注意
※AC08、AC360、AC300バッテリーの専用品です。
※AC260以前のバッテリーおよびAC180ファンケーブルは使用できません。