曜日別特売

体組成計BC772WH

体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ体組成計BC772WH - タニタ

・体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化。
・「脚点」は50~150 ポイントで表示され、点数に応じて「良い」「やや低い」「低い」の3段階で判定。
・加齢の影響を受けやすい脚の筋肉量をチェックして、脚力低下に早めの対策を。
・体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
・測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ」※で毎日の測定継続をサポート。
・乗るだけで測定ができる「乗るピタ」を搭載。
・立てかけ収納OK。
・26mmの薄さで乗りやすい。

仕様乗るピタあり(立てかけ収納対応)付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単4形マンガン乾電池(R03))×4本材質HIPS、ABS、PE、強化ガラス、ステンレスホワイト電源DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体脂肪率:5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、基礎代謝量:1 kcal/日単位 対象年齢18~99才 判定:少ない/標準/多い、筋肉量:0~100kgまで100g単位 100kg以上200 g単位 対象年齢6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)、BMI:0.1 単位 対象年齢6~99才本体質量(kg)約1.6文字高(mm)30その他の機能脚点:50~150Pt(1Pt単位) 脚点判定:低い/やや低い/良い (脚点・脚点判定ともに対象年齢:18才~99才)保証期間1年メモリー機能前回値計量範囲0~150kg登録人数5人適合年齢(歳)1才単位、18~99才本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×26×280内容量1台
取扱説明書:(2.97MB)
注意
・海外への転売は行わないでください。
・道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
・センサーカートリッジFC-800Sには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
・上記の通り、センサーカートリッジFC-800Sは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
・アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
・保証書は、日本国内においてのみ有効です。
・上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050479BC772WH
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする