曜日別特売

木目調ガーデンテーブル (3点セット)

木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)木目調ガーデンテーブル (3点セット) - YAMAZEN(山善)

天然木のような自然な木の質感とスチールの組み合わせがおしゃれなガーデンテーブル&チェア3点セット。買ってすぐ使える完成品折りたたみ式(組立不要)。
バルコニー、ベランダ、テラス、お庭のコーナーなどに最適なコンパクト設計の屋外用家具。
木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザイン。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。
構造部材スチールは建築・構造物用途料の中・上塗りとしてよく用いられるポリエステル塗装を施しております。
直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。

用途屋外の休憩場所、ベランダやお庭に。ガーデンテーブル ガーデンチェア ベランダ ラウンジ カフェ風 おしゃれ 軽量 折りたたみ ベランダ バルコニー エクステリア 公園 キャンプ リゾート レジャー アウトドア バーベキュー 喫煙所 休憩所 休憩ルーム 休憩室 縁台 ステップ 玄関 屋外用品 軽量 腰掛セット内容テーブル×1、チェア×2材質構造部材:スチール(ポリエステル塗装)、天板・座部・背部:PS(ポリスチレン)質量(kg)(テーブル)6、(チェア)4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(テーブル)55×53.5×71、(チェア)40×46×80天板寸法(cm)幅55×奥行53.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テーブル)55×7.5×90、(チェア)40×11×92座面高(cm)約46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050436KHBS-3
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする