曜日別特売

接続・省配線(制御機器)

接続・省配線(制御機器) - HIROSE(ヒロセ電機)
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80055616RM12BPE-4S(81)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする