曜日別特売

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バルコニークランプ 11410-20

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バルコニークランプ 11410-20 - GARDENA(ガルデナ)

デコレーションシリーズに対応 バルコニー等の手すりに取付できるクランプ。素材は霜や紫外線に強い高品質プラスチックを採用。
防犯ストラップ付き。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。
【設置方法】バルコニーの手すり(角型1~6cm・ポール型直径5cmまで)に水平にはさみ固定

用途ガーデニング用品として。クランプ ガーデン用品 取付簡単 バルコニー 手すり 専用クランプ 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン材質プラスチック質量(g)182寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×8.6×16.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050357970536701
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする