ランドリーラック 扉付き

ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 扉付き - YAMAZEN(山善)

洗濯機や洗面台周りにちょうどいい。狭いランドリースペースでも高さを使って隠す収納。洗面所周りをすっきり整理できるランドリー収納ラック。
狭い場所でも高さを生かして隠す収納。ホコリを防げる扉収納。おうちに合わせて扉は左右で付け替可能。天板は水や傷に強いメラミン素材。スライドレールで動きがスムーズな引き出し収納。
2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。ハーフ棚は5段階3.2cm間隔での調整可能。

用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 扉 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き 扉付き ナチュラルインテリア材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)(扉内)1枚あたり10、(ハーフ棚)5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10組立時間約60分以上スライド幅(mm)160間口(cm)引き出し:14.5内容量1台
取扱説明書:(7.45MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058669ASR-1830(WH)293030.5×34(取っ手含む37.5)×182、庫内寸法:26.5×26.5×43.5オープン部:26.5×29×45本体下隙間:26.5×12
オープン
17,990
19,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80058660ASR-1860(WH)446060.5×34(取っ手含む37.5)×182、庫内寸法:56.5×26.5×43.5オープン部:56.5×29×45本体下隙間:56.5×12
オープン
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80058644ASR-1845(WH)374545.5×34(取っ手含む37.5)×182、庫内寸法:41.5×26.5×43.5オープン部:41.5×29×45本体下隙間:41.5×12
オープン
22,900
25,190(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする