YAMAZEN(山善)
洗濯機上 ランドリーラック 扉付き
洗濯機上のスペースを有効活用、扉の中はたっぷり隠せる収納ラック。
用途
ランドリー収納、洗濯機上ラック、ランドリーラックとして。収納 洗濯機周り 洗濯機収納 隠す収納 脱衣所 洗面所 洗濯機ラック ストック 薄型 スリム ラック 扉 棚 白
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維版
質量(kg)
35
耐荷重(kg)
(可動棚)1枚あたり/5、(棚板)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80.5×32×191
高さ(cm)
本体下の隙間:8
組立時間
約60分以上
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
中央:765×275
寸法(幅W×高さH)(cm)
ハンガーバー内寸:66×2.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
扉内・可動棚サイズ:37×27.5
内容量
1台
注意
※2人以上での設置をお願いいたします。
※洗濯機が設置できるか事前にご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80058678
AWMS-1880(WH)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません